曜日別特売
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037

 

FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037
FN500-570 フラットニットファスナー YKK 58260037

フラットニットファスナー

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻(5m)長さ(cm)500注文コード58260037品番FN500-570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。

付属品スラス12個材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金長さ(cm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58268778
2024-04-26
用途: 縫製
製造業

定番フラットニットファスナーをまとめて注文できて助かります。

対象商品 : 58269374
2022-03-17
用途: 縫製
製造業

ほかの資材と一緒にファスナーも仕入れできるようになって、たいへんありがたいです。品質は安定のYKKでもちろん満足です。

対象商品 : 58268954
2020-05-20
用途: 縫製
卸売・小売業

よくある普通のファスナーです。全く問題ありませんでした。色とサイズが豊富で助かります。

2019-12-25
用途: 新製品の開発
有限会社 こんの縫製

表示リストに肝心のカラーが表示されていません。
業界の人間はスペックは知っています。
カラーが分からないと決められません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする