TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
58261797
品番
20VT1 J0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
仕様
最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom T
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 138.4mm
奥行き = 55.4mm
高さ = 100.6mm
寸法 = 138.4 x 55.4 x 100.6mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
130
幅(mm)
100
質量(kg)
1.006
高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応