DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58262969
品番
DT04-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
種類 = メスハウジング
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = メス
極数 = 4
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
20
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応