- 仕様
- オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 → 12.4GHz
表面処理:本体 = 金
動作温度 Max = 165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金
TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
- 長さ(mm)
- 197
- 幅(mm)
- 172
- 高さ(mm)
- 57
- 質量(g)
- 497
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応