曜日別特売
1-1337463-0 TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ, 0 → 1GHz, 0.5W 1-1337463-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 58263933

TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ, 0 → 1GHz, 0.5W 1-1337463-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58263933
品番
1-1337463-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
インタフェースタイプ = BNC
オス/メス = オス
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
ボディめっき = 銀
動作周波数 = 0 → 1GHz
定格電力平均 = 0.5W
コンタクト材質 = 黄銅(センターコンタクト)
コンタクトめっき = 銀(センターコンタクト)
BNCターミネータ(greenpar)
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
高さ(mm)
15
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする