8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 72 極, 9 列 垂直 2102735-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58264965
品番
2102735-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ = 高速
オス/メス = メス
極数 = 72
カラム数 = 8
行数 = 9
接続方向 = 垂直
ハウジング材質 = LCP
ピッチ = 1.8mm
実装タイプ = 基板実装
表面処理:コンタクト = 金めっき,スズ
定格電流 = 1.5A
結線方法 = はんだ
シリーズ = MULTIGIG RT 2-R
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
15
質量(g)
6