DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58265534
品番
DT04-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
種類 = メスハウジング
シリーズ = DT
適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
オス/メス = メス
極数 = 3
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
25
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応