KS56-506 コンシールファスナー YKK 58265734

※色見本

KS56-506 コンシールファスナー YKK 58265734
KS56-506 コンシールファスナー YKK 58265734
KS56-506 コンシールファスナー YKK 58265734

コンシールファスナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(cm)56
色番506
内容量1本注文コード58265734品番KS56-506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ファスナーが表から見えなくなるのでワンピースやスカートなどに最適です。

材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂、スライダー部分:亜鉛合金長さ(cm)56色番506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58265637
2021-10-15
用途: 洋裁仕立て
その他業種

商品ページの色見本があまりに小さすぎ品番も不鮮明なため、Ykkの公式サイトで色番詳細を確認しての購入となりました。微妙な色合いに悩み同系色で4本購入しましたが、届いたお品には一品毎に品番の付箋がつけてありひとまず安心しました。色見本画像の拡大・色番号の鮮明化等の改善を願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする