TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Pt100 センサ PT100 2mm 2.3mm ±0.15 °C NB-PTCO-161
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58266006
品番
NB-PTCO-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 2.3mm
プローブ径 = 2mm
検出温度 Min = -30℃
検出温度 Max = +300℃
実装タイプ = はんだ
プロセス接続 = チップ
許容差 = ±0.15 ℃
応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)
PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性
長さ(mm)
131
幅(mm)
73
高さ(mm)
16
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応