DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58267388
品番
DRC26-50S01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
タイプ = プラグハウジング
オス/メス = オス
行数 = 5
実装タイプ = PCBマウント
シリーズ = DRC
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 35.76mm
幅 = 68.58mm
深さ = 36.45mm
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
45
質量(g)
97