3CFBW40-801 両開きファスナー YKK 58270905

3CFBW40-801 両開きファスナー YKK 58270905
3CFBW40-801 両開きファスナー YKK 58270905

両開きファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
本体:生成 金具:アンティークゴールド
本体:生成 金具:アンティークゴールド
本体:赤 金具:アンティークゴールド
本体:エンジ 金具:アンティークゴールド
本体:紺 金具:アンティークゴールド
本体:中茶 金具:アンティークゴールド
本体:こげ茶 金具:アンティークゴールド
本体:ベージュ 金具:アンティークゴールド
本体:黒 金具:アンティークゴールド
本体:赤 金具:ゴールド
本体:エンジ 金具:ゴールド
本体:紺 金具:ゴールド
本体:中茶 金具:ゴールド
本体:こげ茶 金具:ゴールド
本体:ベージュ 金具:ゴールド
本体:黒 金具:ゴールド
本体:生成 金具:ゴールド
内容量1袋(5本)注文コード58270905品番3CFBW40-801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。

本体:生成 金具:アンティークゴールド材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂長さ(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする