日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
58271947
品番
39-01-2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Mini-Fit
併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子
長さ = 43.2mm
幅 = 19.6mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応