岡崎精工
チャッキングリーマ MTシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6
注文コード
58271997
品番
CRT060
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
35
全長L(mm)
130
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
MT1
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45