チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)7.5注文コード58272024品番CRT075
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径D(Φmm)7.5刃長l(mm)35全長L(mm)140材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)MT1ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする