チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)14注文コード58272155品番CRT140
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
刃径D(Φmm)14刃長l(mm)50全長L(mm)190材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数8刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)MT1ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする