岡崎精工
チャッキングリーマ MTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
14.5
注文コード
58272164
品番
CRT145
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
14.5
刃長l(mm)
50
全長L(mm)
205
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
MT2
ねじれ角(°)
直刃
食付角(°)
45