チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)19注文コード58272252品番CRT190
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径D(Φmm)19刃長l(mm)55全長L(mm)220材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数8刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)MT2ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする