チャッキングリーマ MTシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)25.5注文コード58272383品番CRT255
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径D(Φmm)25.5刃長l(mm)70全長L(mm)270材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする