曜日別特売
67581-0000 Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex) 58273049

Molex コネクタ端子 (圧着端子) Serial ATAシリーズ メス 圧縮, 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(18000個)注文コード58273049品番67581-0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング
シリーズ = Serial ATA
結線方法 = 圧縮, 圧着
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
シリーズ番号 = 67581
最大接触抵抗 = 30mΩ
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = +85℃
長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする