501330-0400 Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1mm Pico-Claspシリーズ 日本モレックス(molex) 58273356

Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 1mm Pico-Claspシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード58273356品番501330-0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 1mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Pico-Clasp
併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 5.7mm
幅 = 2.94mm
ハウジング材質 = ナイロン
1列PicoClasp
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)3質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする