日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 10極 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58274704
品番
90130-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = C-Grid III
ピッチ = 2.54mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3A
ストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ
長さ(mm)
126
幅(mm)
74
高さ(mm)
16
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応