日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58275298
品番
90130-1108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = C-Grid III
ピッチ = 2.54mm
極数 = 8
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
ストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
20
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応