日本モレックス(molex)
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 4極, 2列 メス 1.27mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
注文コード
58276339
品番
90327-0304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
極数 = 4
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 1.27mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
定格電流 = 1.2A
表面処理:コンタクト = 錫
シリーズ = Picoflex
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V
ハウジング材質 = ポリエステル
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応