日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ソケット CLIK-Mate シリーズ 4 極 1.25mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
58276734
品番
502386-0470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
タイプ = 電線対基板
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 50 V
シリーズ = CLIK-Mate
コンタクト材質 = 銅
シリーズ番号 = 502386
1.25 mmライトアングルPCBレセプタクル. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT
長さ(mm)
163
幅(mm)
49
高さ(mm)
16
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応