仕様極数 = 1
行数 = 1
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
定格電流 = 14A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
シリーズ番号 = 1545
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応