曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
09330062601+19300061440 HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440 ハーティング 58277109

HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58277109
品番
09330062601+19300061440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)値下げ
6,998
仕様
極数 = 6
定格電流 = 16.0A
シリーズ = Han E
定格電圧 = 500 → 0 V
オス/メス = オス
ねじサイズ = M20
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)
254
幅(mm)
203
高さ(mm)
25
質量(g)
148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする