曜日別特売
MTK-180F 吊り金車 マーベル 58277985

MTK-180F 吊り金車 マーベル 58277985
MTK-180F 吊り金車 マーベル 58277985
MTK-180F 吊り金車 マーベル 58277985

吊り金車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×195×300
内容量1個注文コード58277985品番MTK-180F
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造

用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×195×300最大径(Φmm)通貨物:120アズワン品番64-8614-37安全最大荷重(kN)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする