マーベル
おむすび金車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58278003
品番
MTK-S40S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途
通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×180×55
最大径(Φmm)
通貨物:40
適合径(Φmm)
ロープ及び被覆電線など40まで
アズワン品番
64-8614-61
安全最大荷重(kN)
0.5