SV-4243 LED電球 セーブインダストリー 58278387

SV-4243 LED電球 セーブインダストリー 58278387
SV-4243 LED電球 セーブインダストリー 58278387
SV-4243 LED電球 セーブインダストリー 58278387

LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
明るさ(Lm)450
消費電力(W)7
内容量1個注文コード58278387品番SV-4243
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。
瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。
軽量設計!質量は約85g

用途
電球として
消費電力(W)7明るさ(Lm)450寸法(mm)Φ55×100シルバー・ホワイト質量(g)約85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする