曜日別特売
SV-3888 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー 58278457

SV-3888 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー 58278457
SV-3888 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー 58278457
SV-3888 1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー 58278457

1LED ecoミニトーチ(角形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58278457品番SV-3888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさ約35ルーメン!!
球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。
コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!

用途ライトとして電源単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。明るさ(Lm)35シルバー電球の種類LED材質アルミニウム長さ(mm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58278466
2021-07-13
用途: 手元のみを照らす際
教育・研究機関

スイッチ部分がラバーのようなものでできており、耐久性にやや不安があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする