曜日別特売
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473

 

MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473
MUB184DRGX 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279473

充電式ブロワ MUB184

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台種別ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)注文コード58279473品番MUB184DRGX
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

取り回しが良い

付属品ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)種別ショルダーベルト、六角棒スパナ、バッテリBL1860B×2本、バッテリカバー×2、充電器(DC18RF)長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用:約27分 フル:約40分適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58279489
2023-12-03
用途: 年末の庭掃除
その他業種

年末の庭掃除(落ち葉集め)、車庫掃除(以前は高圧洗浄機、乾燥に時間かかっていた)で大活躍です。スピード発送助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 58279489
2023-02-07
用途: 除雪作業に利用しています。
生長の家

1~2cm程度の雪の場合、マキタのエンジンブロア(背負い式)を使用していましたが、重量があり大変でした。初めて電動ブロアを購入、エンジンと同等位のパワーがありショルダーベルトが付いていて楽に除雪できました。バッテリーが無くなるのが早いので★4つにしました。オススメです。

4が参考にしています
対象商品 : 58279489
2022-10-05
用途: 落ち葉やホコリの吹き飛ばしに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロアーと迷ったが、こっちで正解。
エンジンブロアーと遜色の無い、想像以上の風量で、片付けに最適。
屋外は勿論、屋内でも使用出来るので、こっちで正解でした。
ほうきや、エアーガンでチマチマやってられなくなります。

4が参考にしています
対象商品 : 58279489
2021-12-04
用途: 剪定後の清掃作業時
東亜ディーケーケー株式会社卸売・小売業

剪定後の清掃後片付けに使っていますが、風量が強すぎる位で便利です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする