曜日別特売

超硬ショートリーマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)1.9注文コード58281684品番CSR-019
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃径D(Φmm)1.9刃長l1(mm)18全長L(mm)50刃数4刃形ストレート柄径(Φmm)2シャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃食付長さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281894
2017-10-09
用途: 内径仕上げ
森鋲螺製作所

食いつき部が0.5と短くつまり穴にも使用でき、よく使わせて戴いてます。
結構高速で使用でき、仕上げ面も鏡面に近く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする