岡崎精工
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.2
注文コード
58281815
品番
CSR-032
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
3.2
刃長l1(mm)
27
全長L(mm)
60
刃数
4
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
3.5
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
0.5