超硬ショートリーマ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)4.7注文コード58281964品番CSR-047
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径D(Φmm)4.7刃長l1(mm)30全長L(mm)70刃数6刃形ストレート柄径(Φmm)5シャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281894
2017-10-09
用途: 内径仕上げ
森鋲螺製作所

食いつき部が0.5と短くつまり穴にも使用でき、よく使わせて戴いてます。
結構高速で使用でき、仕上げ面も鏡面に近く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする