曜日別特売

超硬ショートリーマ (1/100台)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)2.95注文コード58282707品番CSRM0295
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
刃径D(Φmm)2.95刃長l1(mm)27全長L(mm)60刃数4柄径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58282761
2018-11-05
用途: 内径の寸法出し。
森鋲螺製作所

高速加工が出来て、鏡面に仕上がる。
精度も良く、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする