測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル