曜日別特売
54-242 クロバー<匠>ジャンボ棒針 Clover(クロバー) 58283304

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クロバー<匠>ジャンボ棒針

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
タイプ2本針
太さ(mm)12
内容量1セット(2本)注文コード58283304品番54-242
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。

太さ(mm)12材質針:竹(国内産)、頭:天然木長さ(mm)400タイプ2本針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58283295
2021-05-12
用途: 編み物籐
教育・研究機関

柄にロゴは邪魔です。
ロゴは玉へ。
柄の曲がりが気になります。

対象商品 : 58283295
2021-05-01
用途: 色々
教育・研究機関

曲がりが気になります。またグロバーのロゴは引っかかりますので、入れるなら玉にお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする