曜日別特売
22-604 シルクピン Clover(クロバー) 58284424

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シルクピン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)32
内容量1個(20g)注文コード58284424品番22-604
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

手軽なホームサイズ。

付属品プラスチックケース長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58284415
2022-12-30
用途: ドールハウス用家具の扉ヒンジ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズぴったりでした。長さは丁度良いところでカットして使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする