曜日別特売

超硬ショートリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)6.05注文コード58285507品番CSRM0605
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
刃径D(Φmm)6.05刃長l1(mm)35全長L(mm)80刃数6刃形ストレート柄径(Φmm)7シャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする