57-502 新ロータリーカッター Clover(クロバー) 58285772

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

新ロータリーカッター

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード58285772品番57-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。
手にしっかりフィットして、正確にスピーディーにカットができます。

寸法(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5828577257-5022385731357-50257-502 クロバーロータリーカッター 28mm Clover(クロバー) 23857313クロバーロータリーカッター 28mmClover(クロバー)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58285763
2025-02-15
用途: パッチワーク
サービス業

他のメーカーからロータリーカッターがいろいろ出ていますが、私はクロバーのものが使いやすいです。切れ味が良くカーブに沿ってスムーズにカット出来る。28mmと45mmの両方使い分けています。

対象商品 : 58285763
2021-02-15
用途: 布の裁断
自動車・二輪車・自転車関連業

大小のロータリーカッターを使って洋裁時の布の裁断に利用しています。
カーブ部分などとても滑らかな切り口で重宝しています。
ただ1つ気になることは、どちらのカッターもちょうど歯が1回転した当たりで切れないことです。
これは、カッター歯の特徴なのか、力加減なのかわかりませんが2つともおなじ症状がでるのが不思議です

対象商品 : 58285763
2020-11-02
用途: 生地の裁断
その他業種

刃がしまえるような仕組みになっていて感動しました。切れ味もすごく良くて最高です。なれるまでに私は少し時間がかかりましたが、コツをつかんでしまえばとっても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58285763
2020-06-14
用途: 紙や生地を切る時
その他業種

思っていた以上に良く切れ、使いやすいです。1か月くらい毎日使った後から少しローラーの回転が悪くなった気がしますが、薄いものを切る分には大丈夫そうです。お値段の割には良いと感じます。

対象商品 : 58285763
2020-05-28
用途: 布の裁断
サービス業

裁ちバサミを使うより裁断しやすくて良かったです。
力の入れ具合が足りないのか、しっかり切れてないところも、出ますが満足です。

対象商品 : 58285763
2020-04-22
用途: 布の裁断
その他業種

カーブなど、スムーズな動きで、大変使いやすいです。、

対象商品 : 58285763
2019-11-11
用途: パッチワークや裂織機用の布の裁断
その他業種

安全装置が簡単に外せて、カッターの切れも良く、持ちやすくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする