5351 ボンド ホツレーヌ サンフェルト 58287224

ボンド ホツレーヌ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(30mL)注文コード58287224品番5351
参考基準価格(税別)¥1,064販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。
ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。

成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%)種類溶剤形接着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58287224
2018-11-16
用途: 布のほつれを防ぐ
製造業

布によっては液体がしみて乾いてもしみのようになってしまいますが、予想範囲内なのでそれなりの布に使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする