曜日別特売

超硬ショートリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)9.12注文コード58288264品番CSRM0912
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径D(Φmm)9.12刃長l1(mm)40全長L(mm)90柄径(Φmm)10食付長さ(mm)1.0~1.2刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする