曜日別特売
1/8SO-V11507S303 山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち 58290269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8SO-V11507S303 山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち 58290269
1/8SO-V11507S303 山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち 58290269

山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個噴射角度区分:115、115°(標準圧力時)仕様噴量の区分:5注文コード58290269品番1/8SO-V11507S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ボタ落ちしにくい。
反応(応答性)の良い制御が可能。
制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。

用途塗布、調湿圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズRc1/8材質セラミック(チップ)、S303(その他)噴射角度区分:115、115°(標準圧力時)仕様噴量の区分:5
注意
※自在ホルダ別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする