※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
R1/4
噴射角度
区分:65、65°(標準圧力時)
仕様
噴量の区分:80
注文コード
58290664
品番
1/4MUT+VP6580S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・噴射角度・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。
用途
洗浄、散布
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
噴射角度
区分:65、65°(標準圧力時)
仕様
噴量の区分:80