1/4MUVVP6540UPE 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち 58290795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MUVVP6540UPE 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち 58290795
1/4MUVVP6540UPE 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち 58290795

山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様噴量の区分:40注文コード58290795品番1/4MUVVP6540UPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。
独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。

用途
研磨
圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)仕様噴量の区分:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする