曜日別特売

超硬ショートリーマ (1/100台)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)1.01刃長l1(mm)15注文コード58290881品番CSRM0101
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
刃径D(Φmm)1.01刃長l1(mm)15全長L(mm)50刃数4柄径(Φmm)1.5刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃食付長さ(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58291247
2023-03-18
用途: 金型部品の修正時
製造業

ホームセンターでは手に入らない寸法なので助かります。

対象商品 : 58291974
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

穴を大きくするためこのサイズを購入しました。
すぐに届きましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする