いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
ねじサイズ
R1/2
噴射角度
区分:25、25°(標準圧力時)
注文コード
58292728
品番
1/2MVEP25314S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/2
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
噴射角度
区分:25、25°(標準圧力時)
仕様
噴量の区分:314