超硬NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)12
全長L(mm)110
先端角α(°)90
内容量1本注文コード58293821品番SNPDA120-090
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30全長L(mm)110呼びSNPDA120-090柄径(Φmm)12材質超硬表面処理OKコート プレミアム先端角α(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする