岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
2
3
4
5
6
8
10
12
軸径d(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
8
4
8
12
16
20
22
24
30
36
全長(mm)
45
45
50
60
70
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58301363
品番
SED2M-020
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長l(mm)
8
軸径d(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
2
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
右30