岡崎精工
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.0
注文コード
58301555
品番
SED4-040
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
12
軸径d(Φmm)
6
全長(mm)
45
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
4.0
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30